ZENNIO - RailQUAD 4. KNX-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIORQ4
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Anzahl der Schalteingänge - 4
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740190438
Sonepar Artikelnummer
121400946
Hersteller Artikelnummer
ZIORQ4
Hersteller Typ
ZIORQ4
Hersteller Artikel Nr.:
ZIORQ4
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Anzahl der Schalteingänge:
4
Breite in Teilungseinheiten:
1
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Bemessungsstrom:
0.001 A
Bemessungsbetriebsspannung:
3.3 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90330090
Gewicht:
0.053 kg


