ZENNIO - RemoteBOX. Gerät zur Fernsteuerung mit Zennio Remote

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSYRBOX
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 240
Höhe - 99 mm
Breite - 36 mm
Tiefe - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080793928
Sonepar Artikelnummer
121400851
Hersteller Artikelnummer
ZSYRBOX
Hersteller Typ
ZSYRBOX
Hersteller Artikel Nr.:
ZSYRBOX
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
240
Höhe:
99 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.091 kg
Gerät zur Hutschienenmontage (2 TE), das die Fernsteuerung der Installation über Zennio Remote ermöglicht und bis zu 100 Steuerungen auf maximal 12 anpassbaren Seiten zu verteilt. Enthält 10 Logikfunktionen. Kompatibel mit KNX Secure. Erweiterte Funktionen können mit den folgenden Lizenzen freigeschaltet werden: Lizenz zur Erweiterung der Steuerungselemente auf bis zu 180: Ref. ZLICRB80V – Virtuelle Lizenz Ref. ZLICRB80BX – Box-Lizenz Lizenz zur Erweiterung der Steuerungselemente auf bis zu 240: Ref. ZLICR240V – Virtuelle Lizenz Ref. ZLICR240BX – Box-Lizenz ZenVoice License – Lizenz für Sprachsteuerung: Ref. 8500008 – Virtuelle Lizenz Ref. ZLICZVBX – Box-Lizenz Tool zur Lizenzaktivierung: Zennio License Manager .


