ZENNIO - RingBOX. KNX-Klingeleinsatz-4 Klingeln und 8 Töne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSIRBOX
Stromart - DC
Lautstärke - 65 dB
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 21 .. 31 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080811608
Sonepar Artikelnummer
121401017
Hersteller Artikelnummer
ZSIRBOX
Hersteller Typ
ZSIRBOX
Hersteller Artikel Nr.:
ZSIRBOX
Stromart:
DC
Lautstärke:
65 dB
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
21 .. 31 V
Stromaufnahme:
0.0047 .. 0.01 A
Anschlussart:
Steckklemme
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70.9 mm
Höhe:
70.9 mm
Tiefe:
28.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.030 kg


