ZENNIO - Schalterdosen für Hohlwände mit Durchführungen aus elastischem Material in Doppe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9900025
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080797254
Sonepar Artikelnummer
121415175
Hersteller Artikelnummer
9900025
Hersteller Typ
9900025
Hersteller Artikel Nr.:
9900025
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
sonstige
Durchmesser:
70 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
gelb
Bauform:
Gerätedose
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
16/20/25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Deckel:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.027 kg


