Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Schnittstelle für bis zu vier Verbrauchsmesser (Smartmeter) mit S0-Ausgang.

kopierenkopieren
ZENNIO - Schnittstelle für bis zu vier Verbrauchsmesser (Smartmeter) mit S0-Ausgang.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZRX-KCI4S0

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • S0 Impulsschnittstelle - eine

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080793270

Sonepar Artikelnummer

121401020

Hersteller Artikelnummer

ZRX-KCI4S0

Hersteller Typ

ZRX-KCI4S0

Hersteller Artikel Nr.:

ZRX-KCI4S0

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

S0 Impulsschnittstelle:

eine

Tarifumschaltung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.089 kg

KCI (KNX Consumption Interface) ist die Zennio-KNX-Schnittstelle für vier Verbrauchszähler mit S0-Impulsausgängen, um den Stromverbrauch (Energie und Leistung), Wasser- und/oder Gasverbrauch (Volumen- und Durchflussrate) zu überwachen. Eine austauschbare Batterie ermöglicht die Speicherung der Werte im Fall eines Spannungsausfalls und deren Wiederherstellung bei Spannungswiederkehr. LEDs dienen als Kommunikationsanzeigen der vier Kanäle und zeigen den Batteriestatus an, der ebenfalls auf den Bus gesendet werden kann. Zur Hutschienenmontage (2 TE) geeignet.