ZENNIO - ShutterBOX Drive 6CH. Jalousieaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZIOSHD6
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Max. Schaltleistung - 150 W
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789310
Sonepar Artikelnummer
121400887
Hersteller Artikelnummer
ZIOSHD6
Hersteller Typ
ZIOSHD6
Hersteller Artikel Nr.:
ZIOSHD6
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Max. Schaltleistung:
150 W
Bussystem KNX Secure:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
4 A
Leistungsaufnahme:
2000 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
6
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.425 kg


