Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Spannungsversorgung 24-28VDC 60WA (out) / 110-230VAC (in)

kopierenkopieren
ZENNIO - Spannungsversorgung 24-28VDC 60WA (out) / 110-230VAC (in)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZPSAUX1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.95 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080793935

Sonepar Artikelnummer

121415162

Hersteller Artikelnummer

ZPSAUX1

Hersteller Typ

ZPSAUX1

Hersteller Artikel Nr.:

ZPSAUX1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.95 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Leistungsabgabe:

60 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.350 kg

Spannungsversorgung 24-28VDC 60WA (out) / 110-230VAC (in)