Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Spannungsversorgung 24VDC 0.75A (out) / 110-230VAC (in)

kopierenkopieren
ZENNIO - Spannungsversorgung 24VDC 0.75A (out) / 110-230VAC (in)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9500005

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 0.75 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080794796

Sonepar Artikelnummer

121415217

Hersteller Artikelnummer

9500005

Hersteller Typ

9500005

Hersteller Artikel Nr.:

9500005

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.75 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Leistungsabgabe:

18 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.086 kg

Spannungsversorgung 24VDC 0.75A (out) / 110-230VAC (in)