ZENNIO - SQ-AmbienT. Temperaturfühler (Standard Design) Silber.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZAC-SQAT-S
Messbereich - 55 °C
Länge des Anschlusskabels - 30 m
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 90259000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080791818
Sonepar Artikelnummer
121400980
Hersteller Artikelnummer
ZAC-SQAT-S
Hersteller Typ
ZAC-SQAT-S
Hersteller Artikel Nr.:
ZAC-SQAT-S
Messbereich:
55 °C
Länge des Anschlusskabels:
30 m
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.179 kg
Dieser Zubehörartikel vervollständigt die Square-Modellreihe um einen Temperaturfühler, der sich perfekt in Ihr Ambiente einfügt. Verfügbare Optionen: Schwarz, Weiß und Silber. * Dieser Zubehörartikel muss an den Eingang eines Zennio Gerätes angeschlossen werden. Um zu prüfen, ob das Zennio Gerät mit dem Zubehörartikel kompatibel ist, konsultieren Sie bitte das Datenblatt des betreffenden Zennio Gerätes.


