ZENNIO - Standard Doppel-Geräte-Verbindungsdose für Trockenbauwand für Z70/Z100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9900011
Montageart - Unterputz
Form - oval
Ausführung - Doppel
Durchmesser - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080802965
Sonepar Artikelnummer
121401044
Hersteller Artikelnummer
9900011
Hersteller Typ
9900011
Hersteller Artikel Nr.:
9900011
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Ausführung:
Doppel
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
75 mm
Farbe:
gelb
Bauform:
Gerätedose
Länge:
145 mm
Breite:
45 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Deckel:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.041 kg


