ZENNIO - Standard Doppel-Geräte-Verbindungsdose für Z70/Z100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9900010
Montageart - Unterputz
Form - oval
Ausführung - Doppel
Tiefe - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080802958
Sonepar Artikelnummer
121401043
Hersteller Artikelnummer
9900010
Hersteller Typ
9900010
Hersteller Artikel Nr.:
9900010
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Ausführung:
Doppel
Tiefe:
64 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Länge:
137 mm
Breite:
41 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Deckel:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.043 kg


