ZENNIO - Tecla RGB 1. Kapazitiver Taster-1 Taste-Champagne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVITR1C
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Bussystem KNX Secure - Ja
Leistungsaufnahme - 0.36 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080815477
Sonepar Artikelnummer
121400357
Hersteller Artikelnummer
ZVITR1C
Hersteller Typ
ZVITR1C
Hersteller Artikel Nr.:
ZVITR1C
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.36 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
1035
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.6 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.095 kg


