ZENNIO - Tecla RGB 55 X1. Kapazitiver Taster 55x55-1 Taste-Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVITR55X1M
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 1
Farbe - braun
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740192104
Sonepar Artikelnummer
121400388
Hersteller Artikelnummer
ZVITR55X1M
Hersteller Typ
ZVITR55X1M
Hersteller Artikel Nr.:
ZVITR55X1M
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
1
Farbe:
braun
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.42 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
7006
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.6 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.062 kg


