ZENNIO - Tecla RGB 55 X6. Kapazitiver Taster 55x55-6 Tasten-Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVITR55X6S
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Farbe - Silber
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080815859
Sonepar Artikelnummer
121400403
Hersteller Artikelnummer
ZVITR55X6S
Hersteller Typ
ZVITR55X6S
Hersteller Artikel Nr.:
ZVITR55X6S
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Farbe:
Silber
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.72 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.6 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.062 kg


