ZENNIO - Tecla RGB 6. Kapazitiver Taster-6 Taste-Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVITR6A
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 6
Farbe - anthrazit
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080815590
Sonepar Artikelnummer
121400372
Hersteller Artikelnummer
ZVITR6A
Hersteller Typ
ZVITR6A
Hersteller Artikel Nr.:
ZVITR6A
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
6
Farbe:
anthrazit
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.6 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.095 kg


