ZENNIO - Tecla RGB XL 8. Kapazitiver Taster-8 Tasten-Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVITRXL8A
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 8
Farbe - anthrazit
Bussystem KNX Secure - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080816191
Sonepar Artikelnummer
121400444
Hersteller Artikelnummer
ZVITRXL8A
Hersteller Typ
ZVITRXL8A
Hersteller Artikel Nr.:
ZVITRXL8A
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
8
Farbe:
anthrazit
Bussystem KNX Secure:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.72 W
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Mit Raumthermostat:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.7 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.112 kg


