ZENNIO - Wasserdurchfluss-Sensor (1/2'') mit Temperaturfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9900027
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1/2 Zoll (15)
Volumenstrom - 400 .. 1500 l/min
Nenndurchmesser Anschluss 2 - 1/2 Zoll (15)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080805195
Sonepar Artikelnummer
121401026
Hersteller Artikelnummer
9900027
Hersteller Typ
9900027
Hersteller Artikel Nr.:
9900027
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1/2 Zoll (15)
Volumenstrom:
400 .. 1500 l/min
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1/2 Zoll (15)
Arbeitslänge:
500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.128 kg


