ZENNIO - Wasserdurchfluss-Sensor (3/4'') mit Temperaturfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9900028
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 3/4 Zoll (20)
Volumenstrom - 400 .. 1800 l/min
Nenndurchmesser Anschluss 2 - 3/4 Zoll (20)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080805201
Sonepar Artikelnummer
121401027
Hersteller Artikelnummer
9900028
Hersteller Typ
9900028
Hersteller Artikel Nr.:
9900028
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1:
3/4 Zoll (20)
Volumenstrom:
400 .. 1800 l/min
Nenndurchmesser Anschluss 2:
3/4 Zoll (20)
Arbeitslänge:
500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.191 kg


