ZENNIO - WinDoor RF v2. KNX RF Tür-/Fenstersensor (868 MHz). Dunkelbraun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZRFWDV2DB
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja
Leistungsaufnahme - 0.0936 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080806932
Sonepar Artikelnummer
121401011
Hersteller Artikelnummer
ZRFWDV2DB
Hersteller Typ
ZRFWDV2DB
Hersteller Artikel Nr.:
ZRFWDV2DB
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Leistungsaufnahme:
0.0936 W
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8016
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.043 kg


