Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - WinDoor RF v2. KNX RF Tür-/Fenstersensor (868 MHz). Schwarz

kopierenkopieren
ZENNIO - WinDoor RF v2. KNX RF Tür-/Fenstersensor (868 MHz). Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZRFWDV2B

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

  • Leistungsaufnahme - 0.0936 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080806901

Sonepar Artikelnummer

121401008

Hersteller Artikelnummer

ZRFWDV2B

Hersteller Typ

ZRFWDV2B

Hersteller Artikel Nr.:

ZRFWDV2B

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Leistungsaufnahme:

0.0936 W

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.043 kg

Drahtloser, magnetischer Tür- und Fensterkontakt zur Oberflächenmontage. Erkennung und Benachrichtigung über das Öffnen/Schließen von Türen und Fenstern über den KNX RF Standard (868 MHz). Farbvarianten WinDoor RF v2 Schwarz (Bez. ZRFWDV2B) Weiß (Bez. ZRFWDV2W) Grau (Bez. ZRFWDV2G) Dunkelbraun (Bez. ZRFWDV2DB) Die Frequenzwahl hängt von der Frequenz ab, die in dem jeweiligen Land verwendet wird. Die Frequenz von 868 MHz ist in den meisten europäischen Ländern üblich.