Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - WinDoor RF v2. KNX RF Tür-/Fenstersensor (868 MHz). Weiß

kopierenkopieren
ZENNIO - WinDoor RF v2. KNX RF Tür-/Fenstersensor (868 MHz). Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZRFWDV2W

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

  • Leistungsaufnahme - 0.0936 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080806918

Sonepar Artikelnummer

121401009

Hersteller Artikelnummer

ZRFWDV2W

Hersteller Typ

ZRFWDV2W

Hersteller Artikel Nr.:

ZRFWDV2W

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Leistungsaufnahme:

0.0936 W

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.043 kg

Drahtloser, magnetischer Tür- und Fensterkontakt zur Oberflächenmontage. Erkennung und Benachrichtigung über das Öffnen/Schließen von Türen und Fenstern über den KNX RF Standard (868 MHz). Farbvarianten WinDoor RF v2 Schwarz (Bez. ZRFWDV2B) Weiß (Bez. ZRFWDV2W) Grau (Bez. ZRFWDV2G) Dunkelbraun (Bez. ZRFWDV2DB) Die Frequenzwahl hängt von der Frequenz ab, die in dem jeweiligen Land verwendet wird. Die Frequenz von 868 MHz ist in den meisten europäischen Ländern üblich.