Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Z100. Kapazitives Farb 10''-Touchpanel-Weiß

kopierenkopieren
ZENNIO - Z100. Kapazitives Farb 10''-Touchpanel-Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVIZ100W

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Display - TFT LCD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080802286

Sonepar Artikelnummer

121400238

Hersteller Artikelnummer

ZVIZ100W

Hersteller Typ

ZVIZ100W

Hersteller Artikel Nr.:

ZVIZ100W

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

TFT LCD

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

Ja

Touchfunktion:

Ja

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.693 kg

Kapazitives Touch-Panel mit 10” LCD-Display, 16 Millionen Farben und einer Auflösung von 1280x800 Pixeln für eine integrale Steuerung des Hauses, des Hotelzimmers oder jeder anderen Art von Installation dank seiner 12 vollständig anpassbaren Seiten und einem zeitlosen und minimalistischen Design. Es verfügt über einen Umgebungslichtsensor für die automatische Helligkeitsanpassung des Displays sowie einem Näherungssensor für einen schnellen Start aus dem Standby bei erkannter Aktivität, der auch einen konfigurierbaren Bildschirmschoner starten kann. Außerdem verfügt es über 2 Thermostate, 4 analog-digitale Eingänge und über USB- und Ethernet-Anschlüsse für die Aktualisierung von Firmware und Applikation. Installation in einer europäischen/britischen Standard-Doppel-Schalterdose. Weitere Funktionen können mit den folgenden Lizenzen aktiviert werden: Remote Control Lizenz – Fernsteuerung über eine mobile App oder einen Webbrowser: Ref. 8500006 – Virtuelle Lizenz Ref. ZLIC70RCBX – Box-Lizenz Video Intercom Lizenz - Integration mit Video-Gegensprechanlagen: Ref. 8500007 – Virtuelle Lizenz Ref. ZLIC70VPBX – Box-Lizenz ZenVoice Lizenz - Sprachsteuerungslizenz. Fernsteuerungslizenz wird benötigt (Ref. ZLIC70RCBX/8500006): Ref. 8500008 – Virtuelle Lizenz Ref. ZLICZVBX – Box-Lizenz Erhältlich in den Farben Weiß, Anthrazit, Silber und Champagne. Anwendung zur Erzeugung von Lizenzen: Zennio License Manager. Zubehör: Temperaturfühler und Bewegungsmelder. Botón de test de Zennio Remote