Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Z28. Kapazitives Touchpanel 2.8'' Display für 70x70 Rahmen-Champagne

kopierenkopieren
ZENNIO - Z28. Kapazitives Touchpanel 2.8'' Display für 70x70 Rahmen-Champagne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVIZ28C

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Display - TFT LCD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080812834

Sonepar Artikelnummer

121400254

Hersteller Artikelnummer

ZVIZ28C

Hersteller Typ

ZVIZ28C

Hersteller Artikel Nr.:

ZVIZ28C

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

TFT LCD

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

Ja

Touchfunktion:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

1035

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.081 kg

Kapazitives Touchpanel mit 2,8''-Display mit Backlight, Näherungs- und Helligkeitssensor und zwei unabhängigen Thermostaten. Z28 ist dafür konzipiert, zusammen mit Rahmen von 70 x 70 mm von Zennio (Serie ZS70) und Jung (Serie LS) installiert zu werden. 35 Bedienelemente/Tasten, verteilt auf 5 Seiten. Der eingebaute Näherungssensor lässt den Bildschirmschoner (Bild, Uhrzeit und Datum und/oder Temperatur) erscheinen, wenn das Touchpanel nicht in Benutzung ist, und der Helligkeitssensor regelt die Helligkeit automatisch. Das Z28 verfügt über 2 analog-digitale Eingänge, die als Binäreingänge, Sensoren, Taster, Temperaturfühler oder Bewegungsmelder konfiguriert werden können. Z28 ist erhältlich in den Ausführungen weiß, anthrazit, silber und champagne. Zubehör: Temperaturfühler, Bewegungsmelder.