Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Z35 v3. Kapazitives Touchpanel-Schwarz

kopierenkopieren
ZENNIO - Z35 v3. Kapazitives Touchpanel-Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVIZ35V3A

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Display - TFT LCD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080802620

Sonepar Artikelnummer

121400241

Hersteller Artikelnummer

ZVIZ35V3A

Hersteller Typ

ZVIZ35V3A

Hersteller Artikel Nr.:

ZVIZ35V3A

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

TFT LCD

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

Ja

Touchfunktion:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.163 kg

Kapazitives Touchpanel mit 3.5'' Display mit Backlight, Näherungssensor, internem Feuchtigkeits- und Temperatursensor und Thermostatfunktion für 2 unabhängige Heizkreise. Bis zu 56 Steuerbefehle/Indikatoren sind auf 7 Seiten mit Navigationsmenü realisierbar. Bildschirmschoner mit Datum, Zeit und/oder Temperatur im Standby Modus und Reaktivierung via integriertem Näherungssensor. Automatische Regulierung der Displayhelligkeit via Helligkeitssensor. Zusätzlich besitzt das Z35 4 analog-digitale Eingänge, die als Binäreingang für Sensoren und potentialfreie Taster, als Temperaturfühler oder als Bewegungsmelder konfiguriert werden. Es unterstützt KNX Secure. Zubehör: Temperaturfühler, Bewegungsmelder.