Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Z50. Kapazitives Farb 5''-Touchpanel-Weiß

kopierenkopieren
ZENNIO - Z50. Kapazitives Farb 5''-Touchpanel-Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVIZ50W

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Display - TFT LCD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080802576

Sonepar Artikelnummer

121400228

Hersteller Artikelnummer

ZVIZ50W

Hersteller Typ

ZVIZ50W

Hersteller Artikel Nr.:

ZVIZ50W

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

TFT LCD

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

Ja

Touchfunktion:

Ja

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.167 kg

5'' kapazitiver Farb-Touchscreen im Hoch- oder Querformat mit Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 480 x 854 Pixeln, der dank seiner 12 anpassbaren Seiten die vollständige Steueurng der Installation ermöglicht und dabei seine minimalistische Ästhetik beibehält. Es verfügt über 2 analog-digitale Eingänge, einen internen Temperaturfühler und 2 unabhängige Thermostate. Mit integriertem Näherungssensor, um den Bildschirmschoner zu deaktivieren und das Gerät aus dem Standby zu wecken und einem Helligkeitssensor zur automatischen Anpassung der Displayhelligkeit. Inkl. USB- und Ethernet-Anschlüsse für die Aktualisierung von Firmware und Applikation. Einbau in einen europäischen und englische Standard-Schalterdosen. Weitere Funktionen können mit den folgenden Lizenzen aktiviert werden: Remote Control Lizenz – Fernsteuerung über eine mobile App oder einen Webbrowser: Ref. 8500006 – Virtuelle Lizenz Ref. ZLIC70RCBX – Box-Lizenz Video Intercom Lizenz - Integration mit Video-Gegensprechanlagen: Ref. 8500007 – Virtuelle Lizenz Ref. ZLIC70VPBX – Box-Lizenz ZenVoice Lizenz - Sprachsteuerungslizenz. Fernsteuerungslizenz wird benötigt (Ref. ZLIC70RCBX/8500006): Ref. 8500008 – Virtuelle Lizenz Ref. ZLICZVBX – Box-Lizenz Erhältlich in den Farben Weiß, Anthrazit, Silber und Champagne. Anwendung zur Erzeugung von Lizenzen: Zennio License Manager. Zubehör: Temperaturfühler und Bewegungsmelder. Botón de test de Zennio Remote