Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - Z70 v2. Kapazitives Farb 7''-Touchpanel-Mokka

kopierenkopieren
ZENNIO - Z70 v2. Kapazitives Farb 7''-Touchpanel-Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZVIZ70V2M

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Melde- und Bedientableau

  • Montageart - Unterputz

  • Display - TFT LCD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8435740189081

Sonepar Artikelnummer

121400235

Hersteller Artikelnummer

ZVIZ70V2M

Hersteller Typ

ZVIZ70V2M

Hersteller Artikel Nr.:

ZVIZ70V2M

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Unterputz

Display:

TFT LCD

Zusammenstellung:

Bedienelement

Bezeichnungsfeld:

Ja

Touchfunktion:

Ja

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Glas

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

7006

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.470 kg

Kapazitives Farb-Touch-Panel mit 7'' Display für die übergreifende Kontrolle in Smart Homes und Hotelzimmern in einer minimalistischen ästhetischen Umgebung. Der eingebaute Näherungssensor aktiviert den Bildschirmschoner, wenn das Touchpanel nicht benutzt wird und der Helligkeitssensor passt die Helligkeit automatisch an. Das Z70 v2 verfügt über einen internen Temperatursensor, zwei Thermostatfunktionen und 4 analog/digitale Eingänge. Beinhaltet USB- und Ethernet-Anschluss für Programm-Update. Einbau in europäische/englische Standard‑Doppel-Schalterdose. Erweiterte Funktionen können mit den folgenden Lizenzen aktiviert werden: Remote Control Lizenz – Fernsteuerung über eine mobile App oder einen Webbrowser: Bez. 8500006 - Virtuelle Lizenz Bez. ZLIC70RCBX - Lizenz-Box Video Intercom Lizenz - Integration mit Video-Gegensprechanlagen: Bez. 8500007 - Virtuelle Lizenz Bez. ZLIC70VPBX - Lizenz-Box ZenVoice Lizenz – Sprachsteuerungslizenz. Remote-Lizenz ist erforderlich (Bez. ZLIC70RCBX/8500006): Bez. 8500008 - Virtuelle Lizenz Bez. ZLICZVBX - Lizenz-Box Lizenzgenerator-Tool: Zennio License Manager Zubehör: Temperatursonde und Bewegungssensor. Botón de test de Zennio Remote