ZENNIO - ZennIoT. Gerät zur Fernsteuerung mit Zennio Remote

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSYIOT
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740189067
Sonepar Artikelnummer
121400850
Hersteller Artikelnummer
ZSYIOT
Hersteller Typ
ZSYIOT
Hersteller Artikel Nr.:
ZSYIOT
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX Secure:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
24 .. 29 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.24 W
Visualisierung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.091 kg


