Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZMCoup RF 868. KNX TP-RF Medienkoppler (868 MHz)

kopierenkopieren
ZENNIO - ZMCoup RF 868. KNX TP-RF Medienkoppler (868 MHz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZRFMC868

  • Funk bidirektional - Ja

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080806888

Sonepar Artikelnummer

121401039

Hersteller Artikelnummer

ZRFMC868

Hersteller Typ

ZRFMC868

Hersteller Artikel Nr.:

ZRFMC868

Funk bidirektional:

Ja

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.014 kg

KNX Media Koppler zur Verbindung von KNX TP-Leitungen mit drahtlosem KNX RF-Medium (868 MHz). Unterstützt erweiterte Frames (APDU 254 Bytes). Die Frequenzwahl hängt von der Frequenz ab, die in dem jeweiligen Land verwendet wird. Die Frequenz von 868 MHz ist in den meisten europäischen Ländern üblich.