ZENNIO - ZoningBOX 4. Klima-Aktor für Zonensteuerung von bis zu 4 Zonen.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCL-ZB4
Versorgungsspannung - 230 V
Ausgangsspannung - 12 V
Anzahl der Kanäle/Zone - 4
Max. Spannung der Kontakte - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080789853
Sonepar Artikelnummer
121400910
Hersteller Artikelnummer
ZCL-ZB4
Hersteller Typ
ZCL-ZB4
Hersteller Artikel Nr.:
ZCL-ZB4
Versorgungsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Anzahl der Kanäle/Zone:
4
Max. Spannung der Kontakte:
24 V
Max. Kontaktbelastung:
0.75 A
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.192 kg


