Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55. Abdeckplatte für Zweifach-USB-Ladegerät C+A 55x55mm-Silber

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55. Abdeckplatte für Zweifach-USB-Ladegerät C+A 55x55mm-Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZS55C2UCAS

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - Silber

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080809391

Sonepar Artikelnummer

121400657

Hersteller Artikelnummer

ZS55C2UCAS

Hersteller Typ

ZS55C2UCAS

Hersteller Artikel Nr.:

ZS55C2UCAS

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.020 kg

ZS55 ist Zennios Schalter- & Steckdosenserie in einem eleganten und zeitlosen Design im Format 55 x 55 mm. Sie schließen bündig mit den Rahmen ab und lassen sich perfekt mit den kapazitiven Schaltern Flat 55 und Tecla 55 einsetzen. Technische Merkmale C+A USB-Ladesteckdose Nennspannung: 100 - 240 V ~ Ausgangsspannung: 5 V DC MBTS Ausgangsstrom: 3.5 A @ 240 V AC Leistungsaufnahme im Standby-Modus Schraubklemmen Befestigung der Schrauben. Krallen sind optional Produktverweise C+A USB-Ladesteckdose (separat erhältlich) ZS55 - Zweifach-C+A-USB-Ladesteckdoseneinsatz - Bez. ZSI2UCA Z555 - Abdeckplatte für Zweifach-C+A-USB-Ladesteckdose 55 x 55 mm - Bez. ZS55C2UCA Y ZS55 – Rahmen – 1-fach - Bez. 9800001 XX ZS55 – Rahmen – 2-fach - Bez. 9800002 XX ZS55 – Rahmen – 3-fach - Bez. 9800003 XX ZS55 – Rahmen – 4-fach - Bez. 9800004 XX