ZENNIO - ZS55. Abdeckung für Chinch-Einsatz 55x55mm-Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830002306
Anwendung - Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen - 2
Installationstechnik - Keystone-Modul
Befestigungsart - rasten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808653
Sonepar Artikelnummer
121400672
Hersteller Artikelnummer
830002306
Hersteller Typ
830002306
Hersteller Artikel Nr.:
830002306
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
2
Installationstechnik:
Keystone-Modul
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
55 mm
Anzahl der runden Öffnungen:
2
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.019 kg


