ZENNIO - ZS55. Abdeckung für HDMI Einsatz 55x55mm-Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830002503
Anwendung - Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen - 1
Installationstechnik - Keystone-Modul
Befestigungsart - rasten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740189708
Sonepar Artikelnummer
121400665
Hersteller Artikelnummer
830002503
Hersteller Typ
830002503
Hersteller Artikel Nr.:
830002503
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Keystone-Modul
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
55 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
braun
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.020 kg


