ZENNIO - ZS55. Abdeckung für HDMI Einsatz 55x55mm-Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830002506
Anwendung - Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen - 1
Installationstechnik - Keystone-Modul
Befestigungsart - rasten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808547
Sonepar Artikelnummer
121400662
Hersteller Artikelnummer
830002506
Hersteller Typ
830002506
Hersteller Artikel Nr.:
830002506
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Keystone-Modul
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
55 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.020 kg


