Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55. Abdeckung für Klinke 3.5mm Einsatz 55x55mm-Mokka

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55. Abdeckung für Klinke 3.5mm Einsatz 55x55mm-Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 830002703

  • Anwendung - Gerätebecher

  • Anzahl der einfachen Öffnungen - 1

  • Installationstechnik - Keystone-Modul

  • Befestigungsart - rasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8435740189722

Sonepar Artikelnummer

121400670

Hersteller Artikelnummer

830002703

Hersteller Typ

830002703

Hersteller Artikel Nr.:

830002703

Anwendung:

Gerätebecher

Anzahl der einfachen Öffnungen:

1

Installationstechnik:

Keystone-Modul

Befestigungsart:

rasten

Länge der Abdeckplatte:

55 mm

Anzahl der runden Öffnungen:

1

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

braun

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.020 kg

ZS55 ist die 55 x 55 mm Schalter- und Steckdosenserie von Zennio. Zeitlos und elegant, bündig mit dem Rahmen für eine perfekte Kombination mit den kapazitiven Touch-Schaltern Flat 55 und Tecla 55. Technische Daten 3.5 mm Audio Auslass Klinkenbuchse Verbindungsart: Schraube Befestigungsart: Schrauben und optionale Krallen Einsteckbefestigung Typ Keystone Erfüllt CE Standard Referenzen 3.5 mm Audio Auslass (separat erhältlich) ZS55 – 3.5 mm Audio Dose – Bez. 8300024 ZS55 –3.5 mm Audio – Keystone Jack – Bez. 8300050 Z555 – 55 x 55 mm Audio Auslass-Abdeckung - Bez. 8300027XX ZS55 - Rahmen – 1 Modul – Bez. 9800001XX ZS55 - Rahmen – 2 Module – Bez. 9800002XX ZS55 - Rahmen – 3 Module – Bez. 9800003XX ZS55 - Rahmen – 4 Module – Bez. 9800004XX