ZENNIO - ZS55. Abdeckung für RJ45 Anschluß 55x55mm-1 Modul-Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830001203
Verwendung - RJ45
Montageart - Unterputz
Farbe - braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740189760
Sonepar Artikelnummer
121400680
Hersteller Artikelnummer
830001203
Hersteller Typ
830001203
Hersteller Artikel Nr.:
830001203
Verwendung:
RJ45
Montageart:
Unterputz
Farbe:
braun
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Vollplatte
Auslassrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7006
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.022 kg


