ZENNIO - ZS55. Abdeckung für RJ45 Anschluß 55x55mm-2 Module-Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830001305
Verwendung - RJ45
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808400
Sonepar Artikelnummer
121400681
Hersteller Artikelnummer
830001305
Hersteller Typ
830001305
Hersteller Artikel Nr.:
830001305
Verwendung:
RJ45
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Vollplatte
Auslassrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.024 kg


