ZENNIO - ZS55. Abdeckung für RJ45 Anschluß 55x55mm-2 Module-Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830001306
Verwendung - RJ45
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808417
Sonepar Artikelnummer
121400682
Hersteller Artikelnummer
830001306
Hersteller Typ
830001306
Hersteller Artikel Nr.:
830001306
Verwendung:
RJ45
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Vollplatte
Auslassrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.024 kg


