ZENNIO - ZS55. Abdeckung für TV/R Einsatz 55x55mm-Weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830001509
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080809131
Sonepar Artikelnummer
121400691
Hersteller Artikelnummer
830001509
Hersteller Typ
830001509
Hersteller Artikel Nr.:
830001509
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Vollplatte
Auslassrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.011 kg


