Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55. Abdeckung für TV-R/SAT Einsatz 55x55mm-Weiß matt

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55. Abdeckung für TV-R/SAT Einsatz 55x55mm-Weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZS55CTVRSMW

  • Verwendung - Sat

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8435740190179

Sonepar Artikelnummer

121400696

Hersteller Artikelnummer

ZS55CTVRSMW

Hersteller Typ

ZS55CTVRSMW

Hersteller Artikel Nr.:

ZS55CTVRSMW

Verwendung:

Sat

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Vollplatte

Auslassrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.011 kg

ZS55 ist die 55 x 55 mm Schalter- und Steckdosenserie von Zennio. Zeitlos und elegant, bündig mit dem Rahmen für eine perfekte Kombination mit den kapazitiven Touch-Schaltern Flat 55 und Tecla 55. Die TV-R-Antennendosen können Frequenzen von 5 bis 2400 MHz verarbeiten. Technische Details TV-R Antennendose Durchmesser: 12.5 mm Frequenzbereich: 5-2400 MHz Verbindungsart: Schraube Befestigungsart: Schraube Entspricht EN60728-11, EN50083-2 + A1, EN50581 Referenzen TV-R Antennendose (separat erhältlich) ZS55 – TV-R Antennendose – Durchgangsdose - ref. 8300014 ZS55 – TV-R Antennendose – Abschlussdose - ref. 8300040 ZS55 – TV-R/SAT Antennendose – Abschlussdose – ref. 8300048 Z555 – TV-R 55 x 55 mm Abdeckung – ref. 8300015XX ZS55 - Rahmen – 1 Modul – ref. 9800001XX ZS55 - Rahmen – 2 Module – ref. 9800002XX ZS55 - Rahmen – 3 Module – ref. 9800003XX ZS55 - Rahmen – 4 Module – ref. 9800004XX