ZENNIO - ZS55. Blende 55x55mm-schwarz. Benötigt Metallplatte (ZACHOLD33).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830002805
Anwendung - Gerätebecher
Befestigungsart - rasten
Länge der Abdeckplatte - 55.5 mm
Blindplatte - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808196
Sonepar Artikelnummer
121400705
Hersteller Artikelnummer
830002805
Hersteller Typ
830002805
Hersteller Artikel Nr.:
830002805
Anwendung:
Gerätebecher
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
55.5 mm
Blindplatte:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.014 kg


