ZENNIO - ZS55. Blende 55x55mm-silber. Benötigt Metallplatte (ZACHOLD33).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830002806
Anwendung - Gerätebecher
Befestigungsart - rasten
Länge der Abdeckplatte - 55.5 mm
Blindplatte - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808202
Sonepar Artikelnummer
121400706
Hersteller Artikelnummer
830002806
Hersteller Typ
830002806
Hersteller Artikel Nr.:
830002806
Anwendung:
Gerätebecher
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
55.5 mm
Blindplatte:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.014 kg


