ZENNIO - ZS55. Einfachschalterabdeckung 55x55 mm - Schwarz - Custom Design. Minimum: 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830004205
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080808059
Sonepar Artikelnummer
121414989
Hersteller Artikelnummer
830004205
Hersteller Typ
830004205
Hersteller Artikel Nr.:
830004205
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite der Öffnung:
55 mm
Höhe der Öffnung:
55 mm
Beschriftet:
Ja
Tastend:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.011 kg


