Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55. Euro-Amerikanischer Steckdosenabdeckung mit USB C und A 55x55mm-Champagne

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55. Euro-Amerikanischer Steckdosenabdeckung mit USB C und A 55x55mm-Champagne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZS55CEUA2USC

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - sonstige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080811233

Sonepar Artikelnummer

121400642

Hersteller Artikelnummer

ZS55CEUA2USC

Hersteller Typ

ZS55CEUA2USC

Hersteller Artikel Nr.:

ZS55CEUA2USC

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

1035

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.015 kg

ZS55 ist die 55 x 55 mm Schalter- und Steckdosenserie von Zennio. Zeitlos und elegant, bündig mit dem Rahmen für eine perfekte Kombination mit den kapazitiven Touch-Schaltern Flat 55 und Tecla 55. Technische Daten Belastbarkeit: 16 A / 250 V ~ Maximaler Leitungsquerschnitt: 2.5 mm 2 Kompatible Steckern: europäischen Steckern (typ C und F) and Amerikanischen Steckern (typ A und B) Verbindungsart: Schraubklemmen Befestigungsart: Schrauben und optional Krallen Version mit oder ohne Kindersicherung USB C – 2.4 A – 5 V (12 W) / 1.67 A – 9 V (15 W) Referenzen ZS55 – Euro-Amerikanische Steckdose-Einsatz mit USB C and A – Schraubklemmen (ohne Abdeckung) – Bez. ZS55IEUA2US ZS55 – Euro-Amerikanische Steckdose-Abdeckungmit USB C und A – Bez. ZS55CEUA2USx ZS55 – Rahmen – 1/2/3/4 Module – Bez. 980000YXX Y= 1/2/3/4