ZENNIO - ZS55. Französische Steckdosenabdeckung mit Schrauben 55x55 mm - Mokka

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830000603
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Steckdose
Farbe - braun
RAL-Nummer (ähnlich) - 7006
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8435740190858
Sonepar Artikelnummer
121414977
Hersteller Artikelnummer
830000603
Hersteller Typ
830000603
Hersteller Artikel Nr.:
830000603
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Steckdose
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
7006
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55.5 mm
Höhe:
55.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.000 kg


