ZENNIO - ZS55. Französische Steckdosenabdeckung mit Schrauben 55x55mm-Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830000605
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Steckdose
Farbe - anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) - 9004
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080807816
Sonepar Artikelnummer
121400602
Hersteller Artikelnummer
830000605
Hersteller Typ
830000605
Hersteller Artikel Nr.:
830000605
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Steckdose
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55.5 mm
Höhe:
55.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.026 kg


