ZENNIO - ZS55. Französische Steckdosenabdeckung mit Schrauben 55x55mm-Weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830000609
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Steckdose
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080809018
Sonepar Artikelnummer
121400604
Hersteller Artikelnummer
830000609
Hersteller Typ
830000609
Hersteller Artikel Nr.:
830000609
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Steckdose
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55.5 mm
Höhe:
55.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.026 kg


