ZENNIO - ZS55. Kabelauslass-Abdeckung 55x55mm-Weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 830002109
Verwendung - Leitungsauslass
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080809148
Sonepar Artikelnummer
121400702
Hersteller Artikelnummer
830002109
Hersteller Typ
830002109
Hersteller Artikel Nr.:
830002109
Verwendung:
Leitungsauslass
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Vollplatte
Auslassrichtung:
unten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
16.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.021 kg


