ZENNIO - ZS55. Rahmen-4 Module-Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 980000406
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080807397
Sonepar Artikelnummer
121400726
Hersteller Artikelnummer
980000406
Hersteller Typ
980000406
Hersteller Artikel Nr.:
980000406
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Breite:
294.5 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
9.5 mm
Einbaubreite:
55.7 mm
Einbauhöhe:
55.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.083 kg


