ZENNIO - ZS55. RingBOX. KNX-Klingelabdeckung 55x55 mm - Champagner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZS55CRBOXC
Anwendung - Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen - 0
Befestigungsart - rasten
Länge der Abdeckplatte - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8411080811646
Sonepar Artikelnummer
121415166
Hersteller Artikelnummer
ZS55CRBOXC
Hersteller Typ
ZS55CRBOXC
Hersteller Artikel Nr.:
ZS55CRBOXC
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Länge der Abdeckplatte:
55 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.011 kg


