Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZENNIO - ZS55. Schuko-Steckdosenabdeckung mit USB C 55x55mm-Silber

kopierenkopieren
ZENNIO - ZS55. Schuko-Steckdosenabdeckung mit USB C 55x55mm-Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZS55CSC1USS

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - Silber

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8411080809278

Sonepar Artikelnummer

121400621

Hersteller Artikelnummer

ZS55CSC1USS

Hersteller Typ

ZS55CSC1USS

Hersteller Artikel Nr.:

ZS55CSC1USS

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.023 kg

Schuko Steckdose mit USB C, mit Zennios Schalter- & Steckdosenserie integrierbar in einem eleganten und zeitlosen Design im Format 55 x 55 mm. Sie schließen bündig mit den Rahmen ab und lassen sich perfekt mit den kapazitiven Tastern Flat 55 und Tecla 55 einsetzen. Technische Merkmale Schuko Steckdose Steckdose Typ F Spannungsversorgung: 16 A / 250 V ~ Leitungsquerschnitt bis zu 2,5 mm 2 Klemmanschluss Schraube und optionale Befestigungskrallen Kindersicherung Internationale Norm IEC 60884-1 Produktverweise Schuko Steckdose (separat erhältlich) ZS55 – Schuko-Steckdoseneinsatz mit USB C – Bez. ZSISC1US ZS55 – Schuko-Steckdosenabdeckung mit USB C 55 x 55 mm – Bez. ZS55CSC1USY ZS55 – Rahmen – 1-fach – Bez. 9800001XX ZS55 – Rahmen – 2-fach – Bez. 9800002XX ZS55 – Rahmen – 3-fach – Bez. 9800003XX ZS55 – Rahmen – 4-fach – Bez. 9800004XX